Eriks
FENNER

FENNER 3-fase FMH-motor 1.5kW 1500T/m (=4p) B35T IE3 230/400V P200 IP66 IEC-90L RVS TEFC

  • ERIKS:13470095
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FMH
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Materiaal
Roestvaststaal