Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | FMH |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Materiaal | Roestvaststaal |