Eriks
FENNER

FENNER 3-fase FMH-motor 1.1kW 1000T/m (=6p) B34AT IE3 230/400V P140 IP66 IEC-90L RVS TEFC

  • ERIKS:13470099
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FMH
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Materiaal
Roestvaststaal