Eriks
FENNER

FENNER 3-fase FMH-motor 0.55kW 3000T/m (=2p) B3T IE2 230/400V 50HZ IP66 IEC-71 RVS TENV

  • ERIKS:13470041
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FMH
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Materiaal
Roestvaststaal