Eriks
FENNER

FENNER 3-fase FMH-motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B14BT IE2 230/400V P160 IP66 IEC-80 RVS TENV

  • ERIKS:13470059
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FMH
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Materiaal
Roestvaststaal