€ 61,95/ stukexcl. btw
€ 74,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 8.8 tr/min |
Grenstoerental | 15.5 tr/min |
Gewicht | 0.249 kg |
Met afdichting | Nee |