Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Kunststof QJ209-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626381
  • Fabrikant:4012801012973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,09/ stukexcl. btw

€ 95,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Gewicht
0.467 kg
Met afdichting
Nee