€ 20.456,11/ stukexcl. btw
€ 24.751,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 200 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Dynamisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Referentietoerental | 495 tr/min |