€ 143,86/ stukexcl. btw
€ 174,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Grenstoerental | 3.15 tr/min |
€ 89,88/ stukexcl. btw
€ 108,75incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026