Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23036-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660493
  • Fabrikant:4026677834317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.210,87/ stukexcl. btw

€ 1.465,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.45 kN
Dynamisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.76 tr/min