Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21322-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660379
  • Fabrikant:4026677832238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 726,82/ stukexcl. btw

€ 879,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
640 kN
Dynamisch draaggetal
600 kN
Grenstoerental
4 tr/min
Referentietoerental
2.7 tr/min