€ 480,74/ stukexcl. btw
€ 581,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 43000 tr/min |
€ 515,84/ stukexcl. btw
€ 624,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026