Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54310

  • ERIKS:13560819
  • Fabrikant:4012801323826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,33/ stukexcl. btw

€ 373,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
64.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
82 kN
Statisch draaggetal
169 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Referentietoerental
6100 tr/min
Alternatieven

€ 292,72/ stukexcl. btw

€ 354,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026