€ 2.392,51/ stukexcl. btw
€ 2.894,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 250 mm |
Totale breedte | 91.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 112 kN |
Grenstoerental | 3.1 tr/min |