Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7040-MP-UA

  • ERIKS:12624654
  • Fabrikant:4012801571104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.535,60/ stukexcl. btw

€ 3.068,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
255 kN
Statisch draaggetal
350 kN
Met afdichting
Nee