Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2Z-TVH

  • ERIKS:12624260
  • Fabrikant:4012801087032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard