Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3019-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 782,44/ stukexcl. btw

€ 946,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
170 kN
Statisch draaggetal
234 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig