Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 192A.18CPE - pianodraad 180mm

  • ERIKS:13445112
  • Fabrikant:3662424076558
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
-Nieuw bekkenprofiel; voor een langere levensduur en een beter knipresultaat.
-Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zacht draad, moderne materialen en pianodraden, volgens de volgende afmetingen:- 192A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm²- 192A.18CPE: 2.2mm 205 kg/mm²- 192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
-Geometrie die de inspanningen tijdens het knippen aanzienlijk vermindert, dankzij een verplaatste as en een specifiek knipprofiel.
-Uiterst sterke koolstofstaallegering, inductiegeharde snijvlakken.
-Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
192A
Type
192A
Lengte
180 mm
Gewicht
260 g