€ 20,81/ stukexcl. btw
€ 25,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 84TCD |
Type | Sliding T key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Lengte | 150 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | T-inbussleutel met schuifstang |
Gewicht | 22 g |
Beenlengte kortste deel | 63 |
Beenlengte langste deel | 150 |