€ 41,70/ stukexcl. btw
€ 50,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | AEF |
Type | Screwdrivers Slotted Phillips Set |
Totaal aantal gereedschappen | 5 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 1 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.17 kg |
Type | Schroevendraaiers Sleuf Phillips Set |
Hoogte | 25 mm |
Lengte | 91 mm |
Breedte | 91 mm |