Eriks
FACOM

FACOM Multimeter Smart 711BPB

  • ERIKS:14388573
  • Fabrikant:3662424145117
Image 1
Multimeter:
SLIMME FUNCTIE
De multimeter selecteert automatisch de weer te geven meting
UNIVERSELE CONTACTPUNTEN
dankzij het verwijderbare deksel:
Korte contactpunten (CAT III) = veiligheid voor stroom> 50V
Lange contactpunten (CAT II) = toegankelijkheid voor stroom <50V
2-regel-display
Geeft direct de Ampères weer bij gebruik van de FACOM Ampèremeterklemmen
Min Max-modus: ideaal voor metingen van sensoren en sondes
Stroomklem:
Past op FACOM multimeters type 711, 714,...
Maakt contactloze stroommetingen mogelijk
Compatibel met multimeters die mV kunnen meten
Multimeter:
Voltmeter: AC / DC van 0 tot 600 V
Weerstand meting 10 MΩ en continuïteit
Frequentiemeter: 0 tot 3 kHz
TRMS, CAT III, ETL / CE-meting
geleverd met 2 CAT II & CAT III contactpunten
Stroomklem:
AC en DC AC-stroommeting
AC / DC: 20 A 400 A
AC / DC: 400 A 1500 A
Diameter van de klemmen: 53 mm
Maximale diameter van de kabel 52 mm
Categorie IV 600 Volt
L. x B. x H.: 70 x 155 mm.
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM