Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 4 mm WD, 25 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:14422758
  • Fabrikant:3148515665240
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
100 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
15 g
Beenlengte kortste deel
25
Beenlengte langste deel
100