Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapskoffer 2092B

  • ERIKS:13210090
  • Fabrikant:3662424069697
Image 1
Model met verticale toegang.
Zeer interessant compromis tussen ruimte en nuttig volume.
Kan meegenomen worden in de auto.
Iedere lade heeft een uitneembare bak, voor het opbergen van klein gereedschap.
2 vakken binnenin.
Tegen de binnenzijde van het deksel kunnen documenten en platte voorwerpen worden opgeborgen.
Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
Bescherming van de achillespees dankzij het afgeronde ondervak.

Buitenafmetingen: L 670 x B 512 x H 550 mm
2 laden hoogte afmetingen: L 252 X B 512 X H 100 mm
Ondervak met veel ruimte: L 668 x B 443 x H 248 mm
Gewicht : 28,5 Kg
Opslaan in lijst

€ 710,05/ stukexcl. btw

€ 859,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Onderdelen & accessoires
Product Image

FACOM Zwenkwiel 2092.09 voor XL

  • Eriks:12365466
  • Manufacturer:2092.09
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17-11-2026
Neem contact met ons op
Product Image

FACOM Zwenkwiel+rem 2092.10 voor XL

  • Eriks:11658710
  • Manufacturer:2092.10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17-11-2026
Neem contact met ons op
Product Image

FACOM Bokwiel 2092.11 voorXL

  • Eriks:23442355
  • Manufacturer:2092.11
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17-11-2026
Neem contact met ons op