Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 1/ES.136.5T - 1/4" L25mm - standaard 6,5x1,2mm

  • ERIKS:23443086
  • Fabrikant:3148510249889
Image 1
ES.1T - HIGH PERF` BITS SERIE 1 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Voor intensief handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ES.1T
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Totale lengte
25 mm