Eriks
FACOM

FACOM Bankhamer - 200H.30PB - Bankhamer 30mm

  • ERIKS:14287760
  • Fabrikant:3148517881501
Image 1
200H - BANKHAMERS VOOR DE MONTEUR
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
200H
Gewicht
470 g
Diameter
30 mm