€ 19,08/ stukexcl. btw
€ 23,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 22-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,08 | - |
25+ | € 17,17 | 10.00% |
50+ | € 15,26 | 20.00% |
100+ | € 13,36 | 30.00% |
250+ | € 11,45 | 40.00% |
500+ | € 9,54 | 50.00% |
1000+ | € 7,63 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 91.67 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Product | O-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 559287 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |