Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 559287 AS568-BS1806-ISO3601-232 69,44x3,53mm

  • ERIKS:12641149
Image 1
ERIKS compound 559287 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor contact met levensmiddelen en voor in zuiveltoepassingen. Dit materiaal is goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom en is zeer goed verouderingsbestendig. Daarbij is dit materiaal conform FDA en EC1935/2004 en 3A.
Opslaan in lijst

€ 13,75/ stukexcl. btw

€ 16,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 22-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,75

-

25+

€ 12,38

10.00%

50+

€ 11,00

20.00%

100+

€ 9,63

30.00%

250+

€ 8,25

40.00%

500+

€ 6,88

50.00%

1000+

€ 5,50

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
69.44 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
232
Product
O-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559287
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C