Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 559287 124 31,42x2,62

  • ERIKS:12357896
Image 1
ERIKS compound 559287 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor contact met levensmiddelen en voor in zuiveltoepassingen. Dit materiaal is goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom en is zeer goed verouderingsbestendig. Daarbij is dit materiaal conform FDA en EC1935/2004 en 3A.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
2189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559287
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C