€ 3,20/ stukexcl. btw
€ 3,87incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 04-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 45.3 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 45 |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |