€ 1,59/ stukexcl. btw
€ 1,92incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 04-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 33.3 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 33 |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |