Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR V-850L

  • ERIKS:11332130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type L met vlakke rug dient als drukloze axiale asafdichting. Je klemt deze afdichting met enige rek om de as. De flexibele afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Daarbij voorkomt deze V-ring seal dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. Dit product heeft een kleine inbouwlengte en is daarmee geschikt voor toepassingen met weinig ruimte.

Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon.

Ben je op zoek naar een groter product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of E. Als jouw toepassing verkeert in zware condities, is type E een goede optie.




Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 04-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
L
Referentiecode
V-850L
Asdiameter
850 mm
Materiaal
NBR
Asdiameter Bereik
825 - 875 mm
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
785 mm
d1
825 - 875 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Vorm rug
Vlakke rug