Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR V-1950E

  • ERIKS:11483267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type E met vlakke rug dient als drukloze axiale stangafdichting. Deze afdichting klem je met enige rek om de as in jouw toepassing. De flexibele afdichtingslip dicht dan af tegen een loopvlak dat haaks op de as staat. Deze lip voorkomt dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. V-ring type E is speciaal ontwikkeld voor zwaar gebruik. Het product wordt vooral toegepast waar grote axiale toleranties noodzakelijk zijn. Dit profiel wordt geleverd voor assen van Ø 450 mm tot Ø 2010 mm.

Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in CR, FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen ozon en UV-straling.

Ben je op zoek naar een kleiner product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of S. Als je een minimalistisch model nodig hebt, is type L ook een goede optie.


Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
E
Referentiecode
V-1950E
Asdiameter
1950 mm
Materiaal
NBR
Asdiameter Bereik
1905 - 1955 mm
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
1794 mm
d1
1905 - 1955 mm
C
30 mm
A
32 mm
B
65 mm
d2 (max)
d1 + 24 mm
B1
50 ± 12 mm
d3 (min)
d1 + 115 mm
Vorm rug
Vlakke rug