Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-55A |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | EPDM |
Asdiameter Bereik | 53 - 58 mm |
Temperatuur | van -40 tot 140 °C |
d | 49 mm |
d1 | 53 - 58 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |