Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring EPDM V-25S

  • ERIKS:12495900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS V-ring type S met schuine rug dient als drukloze axiale asafdichting. Deze afdichting klem je met enige rek om de as in jouw toepassing. De flexibele afdichtingslip dicht dan af tegen een loopvlak dat haaks op de as staat. Met dit product voorkom je dat vuil, stof en spatwater jouw constructie binnendringen. In vergelijking met een rechte rug zorgt een schuine rug voor iets meer klemming op de as.

Deze V-ring seal is verkrijgbaar in CR, EPDM, FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon. Als je deze V-ring afdichting in een toepassing in de buitenlucht wilt gebruiken, kun je dus beter kiezen voor een ander materiaal.

Ben je op zoek naar een kleiner product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of L. Als je juist een extreem grote afdichting nodig hebt, is type E een goede optie.

Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,93

-

10+

€ 1,54

20.00%

25+

€ 1,35

30.00%

50+

€ 1,16

40.00%

100+

€ 0,97

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
S
Referentiecode
V-25S
Asdiameter
25 mm
Materiaal
EPDM
Asdiameter Bereik
24 - 27 mm
Temperatuur
van -40 tot 140 °C
d
22 mm
d1
24 - 27 mm
C
4 mm
A
7.9 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1+ 2 mm
B1
9.0 ± 0.8 mm
d3 (min)
d1+12 mm
Vorm rug
Schuine rug