€ 1,49/ stukexcl. btw
€ 1,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,86 | - |
10+ | € 1,49 | 20.00% |
25+ | € 1,30 | 30.00% |
50+ | € 1,12 | 40.00% |
100+ | € 0,93 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Referentiecode | V-25A |
Asdiameter | 25 mm |
Materiaal | EPDM |
Asdiameter Bereik | 24 - 27 mm |
Temperatuur | van -40 tot 140 °C |
d | 22 mm |
d1 | 24 - 27 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Vorm rug | Vlakke rug |