€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 31-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,00 | - |
10+ | € 8,80 | 20.00% |
25+ | € 7,70 | 30.00% |
50+ | € 6,60 | 40.00% |
100+ | € 5,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | S |
Referentiecode | V-120S |
Asdiameter | 120 mm |
Materiaal | EPDM |
Asdiameter Bereik | 115 - 125 mm |
Temperatuur | van -40 tot 140 °C |
d | 108 mm |
d1 | 115 - 125 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Vorm rug | Schuine rug |