Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting mini, EPDM 559273, DIN32676, DN08

  • ERIKS:12936913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tri-clamp afdichtingenuitgevoerd in het ERIKS compound 559273. Dit EPDM compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 22-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,45

-

25+

€ 5,81

10.00%

50+

€ 5,16

20.00%

100+

€ 4,84

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
8 mm
Buitendiameter flens
25 mm
Afmeting koppelingsring
DN08
A
25 mm
B
8 mm
Type triclampring
Mini
Materiaal afdichting
EPDM
Compound
559273
Kleur
Zwart