€ 32,60/ stukexcl. btw
€ 39,45incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,60 | - |
25+ | € 29,34 | 10.00% |
50+ | € 26,08 | 20.00% |
100+ | € 24,45 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | SMS3017 |
Binnendiameter flens | 97.6 mm |
Buitendiameter flens | 119 mm |
Afmeting koppelingsring | DN101,6 |
A | 119 mm |
B | 97.6 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |