€ 12,40/ stukexcl. btw
€ 15,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,40 | - |
25+ | € 11,16 | 10.00% |
50+ | € 9,92 | 20.00% |
100+ | € 9,30 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 16 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN15 |
A | 34 mm |
B | 16 mm |
Type triclampring | Met lip (type 2) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |