Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon HD 25x0,2 - 20m

  • ERIKS:11118075
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst

€ 25,59/ stukexcl. btw

€ 30,96incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Type
HD
Dikte
0.2 mm
Breedte
25 mm
Rollengte
20 m
Gastec QA
Nee
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar