Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon HD 12,7x0,12 - 13,3m

  • ERIKS:11118074
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst

€ 17,51/ stukexcl. btw

€ 21,19incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Type
HD
Dikte
0.12 mm
Breedte
12.7 mm
Rollengte
13.3 m
Gastec QA
Nee
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar