Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf PowerGrip® GT 21S-5MR-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:1005919
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Serie
PowerGrip® GT
Type
5MR-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
De
32.28 mm
Dp
33.42 mm
Df
38 mm
Gewicht
0.13 kg
Dm
24 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
6 mm