€ 1.091,00/ stukexcl. btw
€ 1.320,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 500 |
Druktrap flens (PN) | 40 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 670 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 3a |
Gewicht | 39.9 kg |
A | 628 mm |
C | 206 mm |
D | 42 mm |
E | 80 mm |
T | 45 mm |