Eriks
ERIKS

ERIKS Ring Spacer P265-GH 900 12" 54

  • ERIKS:13354342
Image 1
Ring Spacers zitten (ter afstandhouders) vaak permanent in het leidingsysteem gemonteerd. Voordeel is dat tijdens werkzaamheden of stop periodes deze verwisseld kunnen worden voor steekpannen of drukhoudende stekers. Ring Spacers worden ook wel spacers of spade flange genoemd.

Opslaan in lijst

€ 952,50/ stukexcl. btw

€ 1.152,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-06-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Nominale diameter (ASME)
12" in
Drukklasse flens (ASME)
900 lb
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
P265-GH
Markering steel
Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPACER' en batchnummer
Met boutgaten
Nee
Uitvoeringsvorm handgreep
Type 3a
Gewicht
113.6 kg
A
495 mm
C
165 mm
E
80 mm
T
54 mm
Oppervlaktebewerking
smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijde