€ 49,80/ meterexcl. btw
€ 60,26incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 08-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Vorm | Rechthoek |
Materiaal | VMQ |
Hardheid | 60 Shore A |
Compound | 714217 |
Kleur | Transparent |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
Hoogte | 15 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 25 m |