€ 33,30/ stukexcl. btw
€ 40,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FIRECHEM |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN100 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Buitendiameter | 162 mm |
Binnendiameter | 115 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Grijs / Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |