€ 204,00/ stukexcl. btw
€ 246,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ANSI 80-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ANSI 80-1 |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 275.28 mm |
Buitendiameter | 286.9 mm |
Voorboring | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |
r3 | 27 mm |
Dp | 275.28 mm |
C | 3.2 mm |
B1 | 14.6 mm |
D1 | 25 mm |
De | 286.9 mm |