Eriks
ERIKS

ERIKS Plaatwiel ASA 120 Z=10 staal

  • ERIKS:13515348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 69,00/ stukexcl. btw

€ 83,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Type
ANSI 120-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ANSI 120-1
Aantal tanden
10
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
123.29 mm
Buitendiameter
137 mm
Voorboring
20 mm
Materiaal
Staal
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
r3
40.5 mm
Dp
123.29 mm
C
4.8 mm
B1
23.5 mm
D1
20 mm
De
137 mm