Eriks
ERIKS

ERIKS Plaatwiel 084-1 Z=80 staal

  • ERIKS:13514009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 90,60/ stukexcl. btw

€ 109,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Serie
Sprocket PWL
Type
BS 084-1
Aantal tanden
80
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
323.48 mm
Buitendiameter
330.3 mm
Voorboring
25 mm
Materiaal
Staal
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
323.48 mm
C
1.3 mm
B1
4.5 mm
D1
25 mm
De
330.3 mm