€ 68,70/ stukexcl. btw
€ 83,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 084-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | BS 084-1 |
Aantal tanden | 68 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 274.99 mm |
Buitendiameter | 281.8 mm |
Voorboring | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 13 mm |
Dp | 274.99 mm |
C | 1.3 mm |
B1 | 4.5 mm |
D1 | 25 mm |
De | 281.8 mm |